Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Natronlauge,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6154036
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_6154036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett Natronlauge,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis+150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 37 x 218 mm,1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 37,78*
€ 44,96
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154057
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154017
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154027
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154056
ab € 9,93*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154016
ab € 6,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154026
ab € 5,50*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.