Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Natronlauge,links,DIN,violett/weiß,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6154027
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_6154027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett Natronlauge,links,DIN,violett/weiß,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzwirkung), gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe:violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 26 x 154 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154057
ab € 9,87*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154017
ab € 6,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154037
ab € 5,98*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154056
ab € 9,88*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154016
ab € 6,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154026
ab € 5,51*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154036
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.