Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Hydrauliköl,rechts,braun/weiß/rot,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5109046
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_5109046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
RKZ-Etikett Hydrauliköl,rechts,braun/weiß/rot,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Hydraulik, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS08(Systemische Gesundheitsgefährdung), für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsband - Brennbare Flüssigkeiten, hydrauliköl, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,34334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109057
ab € 9,95*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109017
ab € 6,35*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109027
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109056
ab € 9,91*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109016
ab € 6,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109026
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109036
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.