Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Hydrauliköl,rechts,braun/weiß/rot,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5109016
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_5109016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
RKZ-Etikett Hydrauliköl,rechts,braun/weiß/rot,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Hydraulik, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS08(Systemische Gesundheitsgefährdung), für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsband - Brennbare Flüssigkeiten, hydrauliköl, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,79875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 46,84*
€ 55,74
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 39,30*
€ 46,77
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109057
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109017
ab € 6,36*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109027
ab € 5,46*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109047
ab € 4,04*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109056
ab € 9,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109026
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109036
ab € 5,99*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5109046
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.