Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Zulässige Höchstgesch.10, Nr.274-10, Aluminium RA2, reflektierend, Ø600mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43496
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     274.10-600-II-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
vorschriftzeichen zulässige höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Zulässige Höchstgesch.10,Nr.274-10,Aluminium RA2,reflekt.,Ø600mm

Verkehrszeichen Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10, Verkehrszeichen-Nr. 274-10, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, für Straßenbeschilderung im langsamen und wenig befahrenen Straßenverkehr, Material: Aluminium RA2, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 41,00*
€ 53,79*
€ 4,90*
ab € 41,13*
€ 54,32*
Frei Haus
ab € 114,42*
€ 143,61*
Lager 703
Frei Haus
ab € 115,44*
€ 144,10*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 116,52*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,79*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,89*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.