Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Zulässige Höchstgesch.10, Nr.274-10, Aluminium RA2, reflektierend, Ø600mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43496
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     274.10-600-II-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
vorschriftzeichen zulässige höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Zulässige Höchstgesch.10,Nr.274-10,Aluminium RA2,reflekt.,Ø600mm

Verkehrszeichen Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10, Verkehrszeichen-Nr. 274-10, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, für Straßenbeschilderung im langsamen und wenig befahrenen Straßenverkehr, Material: Aluminium RA2, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 600 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Schild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen StVO, Straßenschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
381
€ 6,99*
ab € 40,65*
€ 53,75*
€ 4,90*
ab € 41,41*
€ 54,27*
Lager 114
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 143,51*
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 144,00*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 116,81*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,86*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,88*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.