Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Gegenverkehr, Nr.125, Aluminium RA2, reflektierend, SL 900mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43415
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     125-900-II-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
125 (Gefahrzeichen)
14 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Achtung Gegenverkehr
Gefahrzeichen Gegenverkehr
Verkehrszeichen Gegenverkehr, Nr.125, Aluminium RA2, reflektierend, SL 900mm

Verkehrszeichen Gegenverkehr, Verkehrszeichen-Nr. 125, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, für Straßenbeschilderung im langsamen und wenig befahrenen Straßenverkehr, Material: Aluminium RA2, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Schenkellänge: 900 mm
Weitere Suchbegriffe: 125 (gefahrzeichen), Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43233
ab € 112,57*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,84*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.