Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, ASR/DIN 4844, Aluminium RA0, Ø 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-42423
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_42423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN 4844,Aluminium RA0,Ø 600mm

Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844/D-P006, gemäß DIN 67520 und Anforderungen der StVO, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, Material: reflektierendes Aluminium RA0, temperaturbeständig von -20 bis +60°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 116,82*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,83*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.