Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, BAST V4-07/2012, Klasse 3, rot/weiß, Kunststoff, Folie Typ1, 750mm, 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35972
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     350.20.286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel,BAST V4-07/2012,Klasse 3,rot/weiß,Kunststoff,Folie Typ1,750mm,6kg

Leitkegel, gemäß DIN EN 13422, TL- und BAST-geprüft, BAST-Prüf-Nr.: V4-07/2012, Gewichtsklasse 3, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung, für den Tages- und Nachteinsatz, bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel, standfest, mit starkem Weitwinkeleffekt, Fußunterseite mit Ecknoppen, 2-teilig, Farbe: rot/weiß, Material: recyceltes PVC mit Reflexfolie Typ 1, Fuß aus Recyclingmaterial, Höhe: 750 mm, Gewicht: 6 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Hütchen, Pylone, Kegel, StVO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,19*
€ 41,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,60*
€ 43,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 43,48*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 33,5085*
€ 43,6185*
Lager 703
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 133,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
350.27.508
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.