Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, BAST V4-05/2012, Klasse 3, rot/weiß, Kunststoff, Folie Typ1, 500mm, 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35971
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     350.27.508
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel,BAST V4-05/2012,Klasse 3,rot/weiß,Kunststoff,Folie Typ1,500mm,3kg

Leitkegel, gemäß DIN EN 13422, TL- und BAST-geprüft, BAST-Prüf-Nr.: V4-05/2012, Gewichtsklasse 3, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung, für den Tages- und Nachteinsatz, bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel, standfest, mit starkem Weitwinkeleffekt, Fußunterseite mit Ecknoppen, 2-teilig, Farbe: rot/weiß, Material: recyceltes PVC mit Reflexfolie Typ 1, Fuß aus Recyclingmaterial, Höhe: 500 mm, Gewicht: 3 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm, leitkegel 50 cm, leitkegel, Hütchen, Kegel, StVO
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 30,9904*
€ 41,1104*
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 41,52*
€ 4,95*
ab € 31,37*
€ 41,52*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 34,11*
€ 45,65*
Lager 114
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 90,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
350.20.286
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.