Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORION-Reflexkegel-EU 750Typ A, rot-weiss reflekt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MORION-Reflexkegel-EU 750Typ A, rot-weiss reflekt.
MORION-Reflexkegel-EU 750Typ A, rot-weiss reflekt.
Artikel-Nr.:
     4012-104603
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     350.20.286
EAN/GTIN:
     4055381429557
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Reflexkegel MORION

• Berücksichtigt gestiegene Anforderungen aus der Praxis
• Erfüllt nationale und internationale Normen
• Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen
• Vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
• Extra breite Griffmulde für sichere Handhabung
• Schwerer, optimierter Leitkegel-Fuß
• Besserer Schutz der Reflexfolie
• Fußunterseite mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar)
• Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel und standfest
• Entsprechen der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2
• Mit besonders starkem Weitwinkeleffekt
• BASt - geprüft
• Ausführung Folientyp A
• Reflektierend

Weitere Informationen:
Ausführung:
EU 750
Höhe:
750 mm
Farbe:
rot-weiß
Gewicht ca.:
5,8 kg
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Moravia
Herstellername:
MORAVIA GmbH
Herstellerartikelnummer:
350.20.286
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, 4055381429557
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,03*
€ 41,54*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,59*
€ 43,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 43,38*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 33,5985*
€ 43,5185*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,95*
€ 44,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
350.27.508
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.