Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilabsperrung Berühren/Schalten verboten, Typ 1, gelb, Polyurethan, Ø 25-63,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-34122
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     HL-100-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilabsperrung
Wartungssicherung
Ventilabsperrung Berühren/Schalten verboten,Typ 1,gelb,Polyurethan,Ø 25-63,5mm

Ventilabsperrung mit Verbotszeichen Berühren verboten gemäß ASR A.1.3, P010, DIN EN ISO 7010/P010 und Schalten verboten, gemäß ASR A1.3, P031, DIN EN ISO 7010/P031, Typ 1, für Ventildurchmesser 25,0 - 63,5 mm, besteht aus zwei halbmondförmigen Schalen, die das Ventilrad komplett abdecken, Öffnung mit 6 mm Durchmesser zur Befestigung mit einem Schloss, Farbe: gelb, Material: Polyurethan, temperaturbeständig von -30 bis +150°C, Gesamtdurchmesser: 70 mm
Weitere Suchbegriffe: mechanische Sicherungen, Zugriffssicherungen, Ventilabsperrungen, Zugriffssicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
€ 8,00*
ab € 20,22*
€ 27,82*
€ 8,00*
ab € 19,38*
€ 31,01*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
HL-200
ab € 23,07*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_136701
ab € 140,92*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.