Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss zur Wartungssicherung, rot, Stahlbügel, 37x89x20mm, 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31656
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     AL-230-T-Z-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss zur Wartungssicherung,rot,Stahlbügel,37x89x20mm,2 Schlüssel

Vorhängeschloss zur Wartungssicherung, verschieden schließend, mit Stahlbügel, mit selbstklebenden Etiketten in drei Sprachen (DE, GB, ES), mit leeren Feldern und Piktogrammen zur Identifizierung, mit Verbotszeichen Schalten verboten gemäß ASR A1.3/P031,DIN EN ISO 7010, Farbe: rot, Bügelmaterial: Stahl, silikonfrei, beständig gegen Korrosion, Chemikalien und UV, temperaturbeständig von -47 bis +177°C, Bügelhöhe: 37 mm, Bügeldurchmesser: 6 mm, Maße: 37 x 89 x 20 mm, Lieferung inkusive zwei Schlüsseln
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, hangschloss, hangschloss verzinkt, Verriegelungssystem, Zugriffsicherung, Verschluss, Sicherheitsschloss, logout, lock out, Sicherheitsschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
ALP-06
ab € 14,61*
Zubehör
Catu
PL-101
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.