Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrung für Kugelhähne, Verriegelungsbereich 9,5-31,75mm, Länge 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-29962
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     HL-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Absperrung für Kugelhähne, Verriegelungsbereich 9,5-31,75mm, Länge 195mm

Absperrung für Kugelhähne, schützt vor einem versehentlichen Öffnen des Kugelhahns, verriegelbar durch ein Schloss, zwei Schiebeelemente, einfaches Anbringen, mit Verbotszeichen Nicht schalten gemäß DIN EN ISO 7010/ASR A1.3, Betriebstemperatur: -30°C/+150°C, Material: Polyurethan, Verriegelungsbereich: 9,5 - 31,75 mm, Länge: 195 mm, 8 Verriegelungspositionen, Lochdurchmesser: 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungssystem, Verriegelung, Zugriffsicherung, Verschluss, logout, lock out, Heizungsraum, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Wasserkugelhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 23,15*
€ 31,58*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 24,76*
€ 33,78*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_134501
ab € 140,68*
Zubehör
Catu
HL-101
ab € 29,09*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.