Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel, zum Einbetonieren, rot/weiß, Stahl, verzinkt, Ø76mm, 750x1150(1550)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-11332
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schutzbügel, zum Einbetonieren, rot/weiß, Stahl, Ø 76mm, 1150x750mm

Schutzbügel zum Einbetonieren, Farbe: weiß mit roter Reflexfolie, Material: feuerverzinkter Stahl, Wandstärke: ca. 3,2 mm, pulverbeschichtet, äußerst robust, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen z.B. bei Abgreenzungen von Fuß- und Fahrwegen, zum Einbetonieren 400 mm unter Flur, Durchmesser: 76 mm, Höhe: 1150 mm, Breite: 750 mm
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel außen einbetonieren, rammschutz bügel, rammschutz-bügel außeneinsatz, Abgrenzungen, Rammschutz, Abgrenzung, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 265,36*
€ 324,80*
Frei Haus
ab € 276,05*
€ 338,24*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,83*
€ 382,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11329
ab € 241,08*
Sonstiges
Kroschke
11331
ab € 269,97*
Sonstiges
Kroschke
11333
ab € 301,31*
Sonstiges
Kroschke
11327
ab € 216,92*
Sonstiges
Kroschke
11328
ab € 211,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.