Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel,zum Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,750x650(1050)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11328
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11328
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
TÜV
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
K.57 Schutzbügel,zum Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,750x650(1050)mm

K.57 Schutzbügel, zum Einbetonieren, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen, Farbe: rot/weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 750 mm, Gesamthöhe: 1050 mm, Höhe über Flur: 650 mm, Höhe unter Flur: 400 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Parkbügel
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel außen einbetonieren, rammschutz bügel, rammschutz-bügel außeneinsatz, Abgrenzungen, Rammschutz, Abgrenzung, Schutzbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11329
ab € 242,17*
Sonstiges
Kroschke
11331
ab € 270,47*
Sonstiges
Kroschke
11332
ab € 266,00*
Sonstiges
Kroschke
11333
ab € 303,03*
Sonstiges
Kroschke
11327
ab € 217,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.