Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel,z. Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,1000x650(1050)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11329
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11329
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
TÜV
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
K.57 Schutzbügel,z. Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,1000x650(1050)mm

K.57 Schutzbügel, zum Einbetonieren, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen, Farbe: rot/weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1050 mm, Höhe über Flur: 650 mm, Höhe unter Flur: 400 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Parkbügel
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel außen einbetonieren, rammschutz bügel, rammschutz-bügel außeneinsatz, Abgrenzungen, Rammschutz, Abgrenzung, Schutzbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11331
ab € 270,01*
Sonstiges
Kroschke
11332
ab € 266,05*
Sonstiges
Kroschke
11333
ab € 303,42*
Sonstiges
Kroschke
11327
ab € 217,00*
Sonstiges
Kroschke
11328
ab € 211,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.