Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Ladezone, Nr. 1012-30, Aluminium RA0, reflektierend, 600x330mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-10666
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_10666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1012-30 (Zusatzzeichen)
1012 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch verbale Angabe (Zusat...
Zusatzzeichen 1012
Hinweisschild Ladezone, Nr. 1012-30, Aluminium RA0, reflektierend, 330x600mm

Hinweisschild Ladezone, Verkehrszeichen-Nr. 1012-30, gemäß DIN 67520, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 330 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1012 (zusatzzeichen), Hinweisschilder, Straßenverkehrsschilder, Straßenschilder, Verkehrszeichen, Parkplatzkennzeichnung, Aluminium RA0 reflektierend, Ladezone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
KR41605
ab € 69,85*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P3
ab € 61,37*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.