Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben, Stahl, Ø 60mm, Länge 2000mm, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41605
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     KR41605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm 2000mm
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten 2m
Rohrpfosten, mit Bodenplatte 120x120mm zum Aufschrauben, Stahl, Ø 60mm, 2000mm

Rohrpfosten, mit Bodenplatte 120 x 120 mm zum Aufschrauben, Material: feuerverzinkter Stahl, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Pfahl, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 93,70*
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 94,29*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
44444
ab € 14,76*
Zubehör
fischer
KROSCHKE SET 4
ab € 56,92*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_8554
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.