Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Obstschale Metall, runder Obstkorb, H x D: 14 x 25 cm, Drahtkorb für Früchte, Gemüse & Brot, modern, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Obstschale Metall, runder Obstkorb, H x D: 14 x 25 cm, Drahtkorb für Früchte, Gemüse & Brot, modern, gold
Relaxdays Obstschale Metall, runder Obstkorb, H x D: 14 x 25 cm, Drahtkorb für Früchte, Gemüse & Brot, modern, gold
Relaxdays Obstschale Metall, runder Obstkorb, H x D: 14 x 25 cm, Drahtkorb für Früchte, Gemüse & Brot, modern, gold
Relaxdays Obstschale Metall, runder Obstkorb, H x D: 14 x 25 cm, Drahtkorb für Früchte, Gemüse & Brot, modern, gold
Relaxdays Obstschale Metall, runder Obstkorb, H x D: 14 x 25 cm, Drahtkorb für Früchte, Gemüse & Brot, modern, gold
Relaxdays Obstschale Metall, runder Obstkorb, H x D: 14 x 25 cm, Drahtkorb für Früchte, Gemüse & Brot, modern, gold
Relaxdays Obstschale Metall, runder Obstkorb, H x D: 14 x 25 cm, Drahtkorb für Früchte, Gemüse & Brot, modern, gold
Relaxdays Obstschale Metall, runder Obstkorb, H x D: 14 x 25 cm, Drahtkorb für Früchte, Gemüse & Brot, modern, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042985_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042985_0
EAN/GTIN:
     4052025429850
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Das Auge isst mit: Dank dieses hochwertigen Obstkorbes schmecken knackige Äpfel, Bananen und anderes Obst gleich noch viel besser. Der große Obstteller in Gitter-Optik ist mit seinem goldenem, runden Design ein echter Hingucker in Deiner Küche, der sich gekonnt in jede Einrichtung einfügt. Auch auf dem Buffet- oder Esstisch präsentierst Du Deinen Gästen saftiges Obst so besonders ansprechend. Dank der luftigen, offenen Form der Gitterschale bleiben Früchte und Gemüse länger frisch.

Obstschale im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 14 x 25 cm
- Innenmaße Schüssel H x D: ca. 13,5 x 24,5 cm
- Gewicht: ca. 370 g
- Material: Eisen
- Farbe: Gold

Edler Früchtekorb im Gitter-Look
- Bestens geeignet für luftige Lagerung von saftigem Obst
- Für Präsentation von Obst und Gemüse auf dem Esstisch
- Dekoratives, rundes Design schafft moderne Atmosphäre
- Eleganter Look passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen
- Befüllt mit knackigen Früchten kreatives Geschenk zum Einzug

Lieferumfang
- 1x Metallobstkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gebäck-Schale, Gebäckschale, Konfekt-Schale, Konfektschale, Obst-Schale, Obstschale, brotkorb rund 25 cm, brot- und obstkorb, brot- und obstkorb rund, obstschale, relaxdays obstschale, ..., brotkorb, brötchenkorb, dekokorb, drahtkorb, früchtekorb, fruchtkorb, fruit basket, fruit bowl, fruit plate, fruits basket, gemüseaufbewahrung, gemüsekorb, gitterkorb, gitterschale, metal basket, metall obstschale, metallkorb, metallobstkorb, obst drahtkorb, obstaufbewahrung, obsthalter, obsthalterung, obstkorb, obstschüssel, obstständer, obstteller, orangenkorb, vintage obstschale, obstkorn, brotkorb gold, deko korb metall, dekoschale gold, drahtkorb groß, drahtkorb obstschale, drahtkorb gold, gemüseschale küche, große obstschale, korb gold, korb gold metall, korb metall, korb metall gold, korb zum verschenken, metallkorb aufbewahrung, metallkorb gold, multifunktionaler obstkorb, obstkorb gold, obstkorb gold metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.