Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Relaxdays Brotkorb, Paris Design, Bambus, abnehmbare Stoffeinlage, HBT: 16 x 34 x 24 cm, ovaler Frühstückskorb, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042381_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042381_0
EAN/GTIN:
     4052025423810
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Dieser ovale Brötchenkorb ist ideal für ein leckeres Frühstück oder die nächste Brotzeit. Frisches Brot, warme Brötchen und leckere Croissants können im Frühstückskörbchen ansprechend angerichtet und serviert werden. Die Kombination aus schwarz gefärbten Bambus und beigefarbenen Stoffeinsatz mit Print sorgt für einen Hauch Pariser Flair auf dem Esstisch. Nach dem Essen lässt sich der Frühstückskorb einfach ausschütteln, sodass Du anfallende Brotkrümel ganz leicht entsorgen kannst.

Brotkorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 16 x 34 x 24 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 15 x 33 x 23 cm
- Gewicht: ca. 320 g
- Material: Bambus, Polyester, Stahl
- Farbe: Schwarz, Beige

Ovaler Brötchenkorb mit Stoffeinsatz
- Zum Servieren von Brot, Brötchen, Croissants, Hörnchen uvm.
- Perfekt für Buffet, Frühstück oder die herzhafte Brotzeit
- Bringt den Charme eines Pariser Cafés auf den Frühstückstisch
- Großer, schwarzer Korb aus Bambus
- Stoffbrotkorb mit Paris-Design und edler Spitze
- Herausnehmbarer Stoffeinsatz zum einfachen Entsorgen aufgefangener Krümel

Lieferumfang
- 1x Brotkorb
- 1x Stoffeinsatz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Beige
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
24 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, relaxdays obstkorb, brot- und obstkorb, Relaxdays Brotkorb, bambus brotkorb, bread basket, brötchenkorb, brötchenschale, brotkorb, brotkörbchen, brotschale, buffet brotkorb, frühstückskorb, frühstückskörbchen, holz brotkorb, korb, körbchen, servierkörbchen, stoff brotkorb, beotkorb, brötchen körbchen, brötchenkorb groß, brötchenkorb modern, brötchenkorb stoff, brotkorb aus stoff, brotkorb bambus, brotkorb faltbar, brotkorb geflochten groß, brotkorb grau, brotkorb groß, brotkorb groß xxl, brotkorb klein, brotkorb modern, brotkorb stoff, brotkorb stoff waschbar, brotkorb aus bambus, brotkorb bambus, brotkorb bambus oval, brotkorb bambus stoff, brotkorb gastrotauglich, brotkorb geflochten bambus, brotkorb mit bambus, brotkörbchen geflochten, brotkörbchen klein, brotkörbchen stoff, aus bambus, bambus, beige, blume, frankreich, gastrotauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.