Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Relaxdays Malkoffer Holz, Künstlerbedarf Set, 18 Ölfarben, Mischpalette, Pinsel, Öl, Malmesser & Palettenbecher, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034495_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034495_0
EAN/GTIN:
     4052025344955
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Künstlerkoffer
Malkoffer
Der hochwertige Malkoffer beinhaltet sämtlichen Künstlerbedarf, der das Herz höherschlagen lässt. Mit den 18 Ölfarben, 3 Pinseln und der Mischpalette können Sie individuell kolorierte Werke zaubern. Füllen Sie das Öl in den Palettenbecher, um je nach Bedarf die Intensität der Ölfarben zu verändern. Sorgen Sie mit dem Malmesser für einen strukturierten Farbauftrag, um besonders kreative Werke zu erschaffen. Hobbymaler und Profis können Ihrer Kreativität mit dem Ölmalerei Set freien Lauf lassen.

Malkoffer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 36,5 x 26,5 cm
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 2,5 x 36,5 x 49,5 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Holz, Metall, Kunststoff
- Farbe: Natur

Umfangreiches Ölfarben Set für Erwachsene
- Mischpalette B x T: ca. 28,5 x 20 cm
- Pinsel Längen: ca. 28,5, 29,5 cm
- Maße Malmesser H x B x T: ca. 20 x 2,5 x 3 cm
- Volumen 16x Farbtube: ca. 12 ml
- Volumen 2x Farbtube: ca. 40 ml
- Volumen Ölflasche: ca. 25 ml
- Volumen Palettenbecher: ca. 20 ml

Künstlerbedarf Set für kreative Stunden
- Beinhaltet den umfangreichen Künstlerbedarf zum Malen
- Ideal für Erwachsene, die in der Freizeit gern kreativ sind
- 18 Öl-Farbtuben inklusive Mischpalette und 3 Pinseln
- Mit Öl und Palettenbecher zum Verändern der Farbintensität
- Malmesser für strukturierten Farbauftrag oder zum Mischen
- Verschließbarer Holzkoffer mit Griff zum Transportieren

Lieferumfang
- 1x Künstlerkoffer
- 18x Ölfarbe
- 3x Pinsel
- 1x Mischpalette
- 1x Palettenbecher
- 1x Malmesser
- 1x Ölfläschchen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.05 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
36.5 cm
... > Hobby > Malen > Malkoffer
Weitere Suchbegriffe: Malmesser, Palettmesser, Farb-Mischpalette, Farbmischpalette, Misch-Palette, Mischpalette, Ölfarbe, mischpalette holz, borstenpinsel (künstler), ölfarbe silber, Relaxdays Malkoffer, , artset, art set, art-set, artsets, art sets, art-sets, artistset, artist set, artist-set, artistsets, artist sets, artist-sets, borstenpinsel, borsten pinsel, borsten-pinsel, farbenset, farben set, farben-set, farbensets, farben sets, farben-sets, farbkoffer, farb koffer, farb-koffer, farbset, farb set, farb-set, farbsets, farb sets, farb-sets, flachpinsel, flach pinsel, flach-pinsel, holzmalkoffer, holz malkoffer, holz-malkoffer, kunstutensil, kunst utensil, kunst-utensil, kunstutensilien, kunst utensilien, kunst-utensilien, kunstkoffer, kunst koffer, kunst-koffer, künstlerbedarf, künstler bedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.