Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Relaxdays Brotkorb Metall mit Stoffeinsatz, eckig, Frühstückskorb für Brot & Brötchen, HBT: 10 x 23,5 x 17 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031044_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031044_46
EAN/GTIN:
     4052025908911
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Dieser moderne Semmelkorb ist ideal für ein leckeres Frühstück oder die nächste Brotzeit. Frisches Brot, warme Brötchen und leckere Croissants können im Frühstückskörbchen hübsch angerichtet und serviert werden. Die elegante Kombination aus silbernem Metall und einfarbigem Stoff macht das Brotkörbchen dabei zu einem dekorativen Hingucker auf dem Tisch. Nach dem Essen lässt sich der Innenstoff einfach entnehmen und ausschütteln, sodass sie anfallende Brotkrümel ganz leicht entsorgen können.

Brotkorb im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 10 x 23,5 x 17 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 8,5 x 22,5 x 16 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: verchromtes Eisen, Stoff
- Verschiedene Farben

Moderner Brötchenkorb mit Stoffeinsatz
- Zum Servieren von Brot, Brötchen, Croissants, Hörnchen uvm.
- Perfekt für leckeres Frühstück oder die herzhafte Brotzeit
- Elegante Kombination aus glänzendem Metall und Stoff
- Stoffeinsatz fängt Brotkrümel auf und sorgt so für sauberen Esstisch
- Stoff bei Bedarf entnehmen und bei max. 40°C in der Waschmaschine waschen

Lieferumfang
- 1x Metallbrotkorb mit Stoffeinsatz in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.22 kg | 0.24 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
17 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, relaxdays obstkorb, brotkorb, relaxdays brotkorb, .., beotkorb, beot korb, beot-korb, beotkörbe, beot körbe, beot-körbe, breadbasket, bread basket, bread-basket, breadbaskets, bread baskets, bread-baskets, breadkorb, bread korb, bread-korb, breadkörbe, bread körbe, bread-körbe, brot korb, brot-korb, brotkörbe, brot körbe, brot-körbe, brotservierkorb, brot servierkorb, brotservier korb, brot-servierkorb, brotservier-korb, brot servier korb, brot-servier-korb, brotservierkörbe, brot servierkörbe, brotservier körbe, brot-servierkörbe, brotservier-körbe, brot servier körbe, brot-servier-körbe, brötchenkorb, brötchen korb, brötchen-korb, brötchenkörbe, brötchen körbe, brötchen-körbe, brotchenkorb, brotchen korb, brotchen-korb, brotchenkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.