Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben
Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben
Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben
Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben
Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben
Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben
Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben
Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben
Relaxdays Anzug Kleiderbügel, 10er Set, breite Schulter, 360° drehbarer Haken, Jacken, Holzkleiderbügel, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029407_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029407_126
EAN/GTIN:
     4052025915087
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Kälteschutzanzug
Kälteschutzkombination
Egal ob beruflich oder privat - wer sich schick und seriös kleiden möchte, kommt an einem Anzug oder Kostüm nicht vorbei. Doch unschöne Falten können die noblen Kleidungsstücke schnell entstellen. Mit diesen Anzugbügeln hängen Sie Ihre Sakkos und Blazer ordentlich und faltenfrei auf. Dafür sorgt die körpergeformte, extra breite Schulterauflage. Dank dem 360 Grad drehbaren Haken lassen sich die Holzkleiderbügel zusätzlich zur Kleiderstange auch einfach an der Tür aufhängen.

Anzug Kleiderbügel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 23,5 x 45 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 180 g je Bügel
- Traglast: ca. 8 kg
- Material: Ahorn-Holz, Metall

Körpergeformte Wäschebügel aus Holz
- Holzbügel ideal für Anzüge und Kostüme
- Extra breite Schulterauflage gegen Falten
- Stabile Jackenbügel auch für Winterbekleidung
- 360 Grad drehbarer Haken für flexibles Aufhängen
- Praktisches Set für einheitliche Optik im Schrank

Lieferumfang
- 10x Sakkobügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.92 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, kleiderbügel 10er holz, holzkleiderbügel buche, holzkleiderbügel 10stück, Anzug Kleiderbügel, Relaxdays Anzug Kleiderbügel, ..., anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, blusenbügel, blusen-bügel, blusen bügel, blusenkleiderbügel, blusen-kleiderbügel, blusen kleiderbügel, bügel, bügelset, bügel-set, bügel set, bügelsets, bügel-sets, bügel sets, clotheshanger, clothes-hanger, clothes hanger, clotheshangers, clothes-hangers, clothes hangers, coathanger, coat-hanger, coat hanger, coathangers, coat-hangers, coat hangers, designkleiderbügel, design-kleiderbügel, design kleiderbügel, flurkleiderbügel, flur-kleiderbügel, flur kleiderbügel, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, hanger, hangers, hemdbügel, hemd-bügel, hemd bügel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, hemdkleiderbügel, hemd-kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.