Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Obstschale Metall, eckiger Obstkorb, HBT: 13,5x34,5x34,5 cm, Drahtkorb für Früchte & Gemüse, modern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Obstschale Metall, eckiger Obstkorb, HBT: 13,5x34,5x34,5 cm, Drahtkorb für Früchte & Gemüse, modern, schwarz
Relaxdays Obstschale Metall, eckiger Obstkorb, HBT: 13,5x34,5x34,5 cm, Drahtkorb für Früchte & Gemüse, modern, schwarz
Relaxdays Obstschale Metall, eckiger Obstkorb, HBT: 13,5x34,5x34,5 cm, Drahtkorb für Früchte & Gemüse, modern, schwarz
Relaxdays Obstschale Metall, eckiger Obstkorb, HBT: 13,5x34,5x34,5 cm, Drahtkorb für Früchte & Gemüse, modern, schwarz
Relaxdays Obstschale Metall, eckiger Obstkorb, HBT: 13,5x34,5x34,5 cm, Drahtkorb für Früchte & Gemüse, modern, schwarz
Relaxdays Obstschale Metall, eckiger Obstkorb, HBT: 13,5x34,5x34,5 cm, Drahtkorb für Früchte & Gemüse, modern, schwarz
Relaxdays Obstschale Metall, eckiger Obstkorb, HBT: 13,5x34,5x34,5 cm, Drahtkorb für Früchte & Gemüse, modern, schwarz
Relaxdays Obstschale Metall, eckiger Obstkorb, HBT: 13,5x34,5x34,5 cm, Drahtkorb für Früchte & Gemüse, modern, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028598_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028598_0
EAN/GTIN:
     4052025285982
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Das Auge isst mit: Dank dieses hochwertigen Obstkorbes schmecken knackige Äpfel, Bananen und anderes Obst gleich noch viel besser. Der große Obstteller in Gitter-Optik ist mit seinem matt-schwarzen, geometrischen Design ein echter Hingucker in Deiner Küche, der sich gekonnt in jede Einrichtung einfügt. Auch auf dem Buffet- oder Esstisch präsentierst Du Deinen Gästen saftiges Obst so besonders ansprechend. Dank der luftigen, offenen Form der Gitterschale bleiben Früchte und Gemüse länger frisch.

Obstschale im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 13,5 x 34,5 x 34,5 cm
- Innenmaße Schüssel H x B x T: ca. 13 x 34 x 34 cm
- Gewicht: ca. 430 g 
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Edler Früchtekorb im Gitter-Look
- Bestens geeignet für luftige Lagerung von saftigem Obst
- Für Präsentation von Obst und Gemüse auf dem Esstisch
- Dekoratives, geometrisches Design als Hingucker
- Eleganter Look passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen
- Befüllt mit knackigen Früchten kreatives Geschenk zum Einzug

Lieferumfang
- 1x Metallobstkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
34.5 cm
Breite:
34.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gebäck-Schale, Gebäckschale, Konfekt-Schale, Konfektschale, Obst-Schale, Obstschale, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, relaxdays obstkorb, obstschale, relaxdays obstschale, ..., dekokorb, dekoschale, drahtkorb, früchtekorb, fruchtkorb, fruit basket, fruit bowl, fruit plate, fruits basket, gemüseaufbewahrung, gemüsekorb, gitterkorb, gitterschale, metal basket, metall obstschale, metallkorb, metallobstkorb, metallschale, obst drahtkorb, obstaufbewahrung, obsthalter, obsthalterung, obstkorb, obstschüssel, obstständer, obstteller, orangenkorb, obstkorn, brotkorb metall schwarz, brotkorb schwarz, deko korb metall, dekoschale schwarz, drahtkorb groß, drahtkorb obstschale, drahtkorb schwarz, drahtkörbe schwarz metall, gemüseschale küche, große obstschale, korb metall, korb metall schwarz, korb schwarz, korb schwarz metall, korb zum verschenken, metallkorb aufbewahrung, metallkorb schwarz, multifunktionaler obstkorb, obstkorb geometrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.