Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Relaxdays Obstkorb, dekorative Obstschale, Obst & Gemüse, Eisen & Holz, Industrial Design, 14,5x28x28 cm, Farbauswahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027724_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027724_49
EAN/GTIN:
     4052025922597
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Das Auge isst mit: Dank dieses hochwertigen Obstkorbes schmecken knackige Äpfel, Bananen und anderes Obst noch besser. Die Obstschale in Gitter-Optik ist dank des Industrial Designs ein echter Hingucker in Ihrer Küche, der sich auch gekonnt in jede Einrichtung einfügt. Auch auf dem Buffet- oder dem Esstisch präsentieren Sie Ihren Gästen saftiges Obst ansprechend. Mit einer Stoffserviette ausgelegt eignet sich die Schale auch als Frühstückskorb zum Servieren von Brötchen.

Obstkorb im Detail
- Größe H x B x T: ca. 14,5 x 28 x 28 cm
- Stäbe: ca. 2-3 mm dick
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Eisen, Holz
- In verschiedenen Farben erhältlich

Edler Fruchtkorb im Gitter Look
- Bestens geeignet für luftige Lagerung von saftigem Obst
- Für Präsentation von Obst und Gemüse auf dem Esstisch
- Toller Materialmix aus Metall und Holz im Industrial Design
- Elegantes Design passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen
- Mit Serviette auslegen und für Brot und Brötchen nutzen

Lieferumfang
- 1x Obstkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gebäck-Schale, Gebäckschale, Konfekt-Schale, Konfektschale, Obst-Schale, Obstschale, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, relaxdays obstkorb, Relaxdays Obstkorb, ..., ablagekorb, ablage korb, ablage-korb, ablagekörbe, ablage körbe, ablage-körbe, aufbewahrungskorb, aufbewahrungs korb, aufbewahrungs-korb, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungs körbe, aufbewahrungs-körbe, basket, baskets, brötchenkorb, brötchen korb, brötchen-korb, brötchenkörbe, brötchen körbe, brötchen-körbe, brotkorb, brot korb, brot-korb, brotkörbe, brot körbe, brot-körbe, dekokorb, deko korb, deko-korb, dekokörbe, deko körbe, deko-körbe, dekoschale, deko schale, deko-schale, dekoschalen, deko schalen, deko-schalen, drahtkorb, draht korb, draht-korb, drahtkörbe, draht körbe, draht-körbe, frühstückskorb, frühstücks korb, frühstücks-korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.