Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 22-tlg. Malset Holz, mit Gliederpuppe, Malpalette, Pinsel, Staffelei, Leinwand & Acrylfarben, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026740_1053
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026740_1053
EAN/GTIN:
     4052025926199
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Der exquisite Malkoffer aus Holz beinhaltet sämtlichen Malbedarf, der das Herz von Hobbymalern und Anfängern höherschlagen lässt. Schnappen Sie sich das umfangreiche Set und legen Sie los. Stellen Sie mit der beweglichen Modellpuppe eine menschliche Pose nach und mischen Sie auf der Malerpalette die hochwertigen Farben. Die Staffelei eignet sich perfekt für den Tisch und hält die Leinwand auf dem Keilrahmen im richtigen Winkel. Egal ob zu Hause oder unterwegs, mit dem kompakten Koffer toben Sie sich künstlerisch überall aus.

Malkoffer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30,5 x 32 x 7,5 cm
- Maße Griff H x B x T: ca. 1 x 10,5 x 2 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Ulmenholz
- Farbe: Natur

Bestandteile des Sets
- Leinwand H x B x T: ca. 20 x 29,5 x 0,3 cm
- Leinwand auf Keilrahmen H x B x T: ca. 23 x 29 x 1,5 cm
- Pinselablage H x B x T: ca. 3 x 29,5 x 3,5 cm
- Staffelei H x B x T: ca. 16-23 x 18-36 x 7 cm
- Gliederpuppe H x B x T: ca. 22 x 5,5 x 5,5 cm
- Mischpalette H x B x T: ca. 0,3 x 29 x 23 cm
- Borstenpinsel in 3 Standard-Größen: 1, 3 und 5
- Acrylfarben H x B x T: ca. 2 x 23 x 10,5 cm (je ca. 12 ml)

Künstlerset für Kreative
- Beinhaltet sämtlichen Künstlerbedarf zum Malen mit Farben
- Für Erwachsene, die in der Freizeit gern malen und kreativ sind
- Holzkoffer verschließbar - Malzubehör in 4 Fächern gut verstaut
- Mit dem stabilen Griff ist der Künstlerkasten gut zu transportieren
- Perfektes Geburtstagsgeschenk für künstlerisch Interessierte

Lieferumfang
- 1 x Malkoffer
- 1 x Leinwand
- 1 x Leinwand Keilrahmen
- 1 x Pinselablage
- 1 x Staffelei in Einzelteilen
- 1 x Gliederpuppe
- 1 x Mischpalette
- 3 x Pinsel
- 12 x Farbe
- Mit Anleitung
- Ohne Deko
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun | Creme
Gewicht:
1.8 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
32 cm
... > Hobby > Malen > Malkoffer
Weitere Suchbegriffe: Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Künstlerkoffer, Malkoffer, Malset, Gliederpuppe, Modellpuppe, Staffelei, acrylfarben set 12 ml, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, Relaxdays Malkoffer, ablage, ablagen, acrylfarbset, acryl-farbset, acryl farbset, acrylfarbsets, acryl-farbsets, acryl farbsets, acrylfarbe, acryl-farbe, acryl farbe, acrylfarben, acryl-farben, acryl farben, acrylfarbenkoffer, acrylfarben-koffer, acrylfarben koffer, acrylfarbenset, acrylfarben-set, acrylfarben set, acrylfarbensets, acrylfarben-sets, acrylfarben sets, acrylfarben-starterset, acrylfarben-startersets, acrylfarbkasten, acrylfarb-kasten, acrylfarb kasten, acrylfarbkästen, acrylfarb-kästen, acrylfarb kästen, acrylfarbenkasten, acrylfarben-kasten, acrylfarben kasten, acrylfarbenkästen, acrylfarben-kästen, acrylfarben kästen, acrylic-paint, acrylic paint, acrylic-paint-set, acrylic paint set, acrylic-paint-sets, acrylic paint sets, acrylic-painting-set, acrylic painting set, acrylic-painting-sets, acrylic painting sets, acrylpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.