Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Relaxdays Balance Kissen, max. Gewicht 140 kg, Balance Pad, Luftpumpe, Ballsitzkissen m. Noppen, Fitnesskissen
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022526_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022526_45
EAN/GTIN:
     4052025952747
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Mit dem Balance Kissen steigern Sie effizient Koordinationsfähigkeit, Gleichgewicht und Kraft. Durch die Luftfüllung müssen Ihre Muskeln eine ständige Instabilität ausgleichen und werden so trainiert. Dieses Gleichgewichtstraining fördert Ihre Feinmotorik und sorgt langfristig für eine gerade Körperhaltung, einen gesunden Rücken und ein gutes Körpergefühl. Ob Sie das Balance Pad im Sitzen, Liegen oder Stehen verwenden, es stabilisiert die Wirbelsäule und stärkt die Rumpf- und Rückenmuskulatur.

Hinweis: Die Nadel zum Aufpumpen des Kissens befindet sich im Griff der Luftpumpe. Ziehen Sie den Griff heraus, um die Nadel zu entnehmen.

Balance Kissen im Detail

- Größe H x D: ca. 7 x 33 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: PVC
- Verschieden große Noppen
- Bis ca. 140 kg Körpergewicht
- Hochwertiges Rückschlagventil
- In verschiedenen Farben

Gleichgewichtskissen zum gezielten Trainieren
- Für Fitness-, Koordinations- und Gleichgewichtstraining
- Ziel: Mehr Gleichgewicht, gesunder Rücken, starke Körpermitte
- Führt zu gerader Körperhaltung
- Kombinierbar mit Yoga, Pilates, Kraftübungen uvm.
- Noppen für zusätzlichen Massage-Effekt
- Luftinnendruck über Handpumpe individuell regulieren

Ballsitzkissen als trendiges Fitness Gerät
- Für Fortgeschrittene und Anfänger, Erwachsene und Kinder geeignet
- Kraft durch Instabilität - Zur Stärkung der Tiefenmuskulatur
- Trainieren Sie Beine, Bauch, Rücken, Arme, Po, Gelenke, Schulter uvm.
- Für Workout zu Hause, im Büro und unterwegs
- Im Stehen, Sitzen und Liegen verwenden
- Platzsparende Alternative zum Gymnastikball
- Rutsch- und abriebfestes Sitzkissen ist frei von Phthalaten

Lieferumfang
- 1x Balance Kissen
- 1x Handpumpe
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance Matte, Balance-Pad, Balanciermatte, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Ballkissen, Ballsitzkissen, Fitness Ball, Gymnastikball, Pezziball, Luftpumpe, Luftpumpen, Gesäßkissen, Sitzkissen, aktivkissen blau, balance kissen, Hauptkeyword & Synonyme, Balance Kissen, Ball Sitzkissen, Ball-Sitzkissen, Luftkissen, Luft Kissen, Gleichgewichtskissen, Gleichgewichts Kissen, Gleichgewichts-Kissen, Noppenkissen, Noppen-Kissen, Noppen Kissen, Balancepad, Balance Pad, Fitnesssitzkissen, Fitness-Sitzkissen, Fitness Sitzkissen, Trainingskissen, Trainings-Kissen, Trainings Kissen, Sitz-Kissen, Sitz Kissen, Fitnesskissen, Fitness-Kissen, Fitness Kissen, Wackelkissen, Wackel-Kissen, Wackel Kissen, Longtail, 30 x 30, 30cm, 35 x 35 cm, 35x35, 36 cm, aufblasbar, auto, blau, büro, büro-stuhl, couch, doppelt, erwachsene, für den rücken, für fitness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.