Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Relaxdays Brotkörbchen Bambus, Stoffeinsatz, HxBxT: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm, Brotkorb, Brötchenkorb, Korb, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020573_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020573_0
EAN/GTIN:
     4052025205737
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Der Brotkorb aus natürlichem Bambus eignet sich ideal, um die heißen Brötchen beim Frühstück schön anzurichten. Das natürliche Design im Landhaus-Stil macht den Brotkorb zum dekorativen Hingucker und passt ideal zur Atmosphäre eines gemütlichen Frühstücks. Bei Bedarf kann der Brotkorb mit herausnehmbarem Stoffeinsatz zusammengefaltet werden. Das ist besonders auf Reisen praktisch. 

Brotkörbchen aus Bambus im Detail

• Maße gesamt: H x B x T: 16,5 x 33,5 x 23,5 cm
• Innenmaß H x B x T: 15,5 x 33 x 22 cm 
• Aus Bambus, Polyester-Baumwolle
• Stabilisierendes Metallgestell, und Pappeboden mit Vlies
• Farbe: Natur, mit rot-weiß kariertem Stoffeinsatz
• Gewicht: ca. 0,4 kg

Vielseitiger Brotkorb fürs Frühstück

• Brotkorb im natürlichen Landhausstil
• Ideal für Brötchen, aber auch als Obstkorb
• Herausnehmbarer Stoffeinsatz zum Waschen
• Bei Bedarf einfach zusammenlegen 

Lieferumfang

• Brotkorb mit Stoffeinsatz
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rot | Weiß
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, relaxdays obstkorb, Synonyme, Brotkorb, Brotkörbe, Brot-korb, Brot-körbe, Brot Korb, Brot Körbe, Brötchenkorb, Brötchenkörbe, Brötchen-korb,Brötchen-körbe, Brötchen korb, Brötchen Körbe, Aufbewahrungskorb, Aufbewahrungskörbe, Aufbewahrungs-korb, Aufbewahrungs-körbe, Aufbewahrungs korb, Aufbewahrungs körbe, Obstkorb, Obstkörbe, Obst-korb, Obst-körbe, Obst korb, Obst körbe, Brotbeutel, Brot-beutel, Brot beutel, Brotkörbchen, Brot-körbchen, Brot körbchen, Brotkorb mit Beutel, Brotkörbe mit Beutel, Füllkörbchen, Füll-körbchen, Füll körbchen, Brottasche, Brottaschen, Brot-taschen, Brot tasche, Brot taschen, Füllkorb, Füll-körbe, Füll-körbe, Füll-korb, Füll Korb, Füll Körbe, brotschale, frühstückskorb, Metakeyword, Brotkörbchen, Brotbeutel, Longtail, brotkorb bambus, brotkorb aus stoff, brotkorb filz, brotkorb holz, brotkorb klein, brotkorb landhaus, brotkorb landhausstil, brotkorb mit stoffbezug, brotkorb mit stoff, brotkorb natur, brotkorb oval, brotkorb textil, brotkorb 30 cm, brotkorb 35cm, brotkörbchen bambus, brotkörbchen aus holz, brotkörbchen klein, brotkörbchen mit stoff, brotkörbchen stoff, brotbeutel aufbewahrung, brotbeutel natur, brotbeutel brotkorb, brotkörbchen rot, obstkorb natur, französischer brotkorb, stoffeinsatz, beutel, waschbar, kariert, kitchen, breakfast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.