Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Obstschale mit Bananenhalter, Obstkorb verchromt, Bananenhaken, Stehend, HBT: ca. 42 x 29,5 x 32 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Obstschale mit Bananenhalter, Obstkorb verchromt, Bananenhaken, Stehend, HBT: ca. 42 x 29,5 x 32 cm, silber
Relaxdays Obstschale mit Bananenhalter, Obstkorb verchromt, Bananenhaken, Stehend, HBT: ca. 42 x 29,5 x 32 cm, silber
Relaxdays Obstschale mit Bananenhalter, Obstkorb verchromt, Bananenhaken, Stehend, HBT: ca. 42 x 29,5 x 32 cm, silber
Relaxdays Obstschale mit Bananenhalter, Obstkorb verchromt, Bananenhaken, Stehend, HBT: ca. 42 x 29,5 x 32 cm, silber
Relaxdays Obstschale mit Bananenhalter, Obstkorb verchromt, Bananenhaken, Stehend, HBT: ca. 42 x 29,5 x 32 cm, silber
Relaxdays Obstschale mit Bananenhalter, Obstkorb verchromt, Bananenhaken, Stehend, HBT: ca. 42 x 29,5 x 32 cm, silber
Relaxdays Obstschale mit Bananenhalter, Obstkorb verchromt, Bananenhaken, Stehend, HBT: ca. 42 x 29,5 x 32 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020446_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020446_0
EAN/GTIN:
     4052025204464
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Die Obstschale aus robustem Metall eignet sich ideal, um Obst oder Gemüse ansehnlich auf dem Wohnzimmertisch oder dem Esstisch zu präsentieren. So sorgt sie nicht nur für mehr Ordnung in der Küche, der Haken schützt Ihre Bananen auch vor unansehnlichen Druckstellen. Lagern Sie Bananen und andere empfindliche Früchte wie Weintrauben oder auch Tomaten auf diesem Obstständer und halten Sie Obst und Gemüse länger frisch. Am Bananenhalter kann das Obst in natürlicher Position weiter reifen. 

Der Obstkorb kommt in schlicht geschwungenem Design daher und fügt sich dezent in nahezu jede Umgebung ein. Das verchromte Metall wirkt besonders edel und kann bei Verschmutzung einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Der Früchtekorb steht leicht erhöht auf 3 kleinen, runden Füßchen. Diese sorgen für einen ebenen Stand und verhindern, dass die Enden des Metalldrahtes den Esstisch oder die Küchenarbeitsplatte zerkratzen. 

Obstteller im Detail

• Maße gesamt H x B x T: ca. 42 x 29,5 x 32 cm
• Aus Metall, verchromt
• Farbe: Silber
• Gewicht: ca. 1 kg
• Bananen hängen in ca. 34 cm Höhe

Vielseitige Metallschale

• Obstschale in zeitlosem Design
• Ideal für Obst und Gemüse
• Lässt Bananen und Weintrauben in natürlicher Position nachreifen
• Schützt Bananen vor Druckstellen
• Hält Obst und Gemüse länger frisch - Sichere Aufbewahrung

Lieferumfang

• Obstschale mit Bananenhalter
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
32 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gebäck-Schale, Gebäckschale, Konfekt-Schale, Konfektschale, Obst-Schale, Obstschale, brot- und obstkorb rund, brot- und obstkorb, relaxdays obstkorb, Hauptkeyword & Synonyme, Obstkörbe, Obstschalen, Fruchtkorb, Fruchtkörbe, Gemüsekorb, Gemüsekörbe, Korb, Brotkörbe, Obstaufbewahrung, Metallkorb, Dekoschale, Frühstückskorb, Obsthalter, Keywords - Amazon, obst-korb, obst-schale, frucht-korb, gemüse-korb, früchte-korb, brot-korb, obst-aufbewahrung, metall-korb, deko-schale, frühstücks-korb, chrom, draht, metall, orangen, xxl, design, flach, silber, und dekorationsschale, 40 cm, groß, 35 cm, xl, deko, rund, stehend, mit fuß, metall-draht, für baguette, verchromt, bananenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.