Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Protomastor, weiß,grün, Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8713197302698
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197302698
EAN/GTIN:
     8713197302698
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
8713197302698 Stiefel »Protomastor«, SB SRA
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB SRA
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Schaft ist wasserdicht zum Schutz bei Nässe
Sohle: Ölbeständig
Material: PVC
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: weiß-grün
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop gummistiefel weiß gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, 8713197302698, Dunlop®, Schlupfstiefel, Stiefel »Protomastor«, SB SRA, 28563290, 1647258, 28563289, Watstiefel/Wathosen, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Dunlop Protomastor, weiß, grün, Gr.39, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, 100 % wasserdicht, Schaft ist wasserdicht zum Schutz bei Nässe, Sohle: Ölbeständig, Material: PVC, Sicherheit: Stahlkappe, Farbe: weiß-grün
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,83*
€ 21,80*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 23,27*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 23,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,52*
€ 25,56*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 19,67*
€ 27,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.