Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop EN20345 SB, Unisex, Sicherheitsstiefel Weiß, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458255
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171BV-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Typ = Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = CI
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = SB
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Typ:
Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
CI
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
SB
Anti-Rutsch:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,83*
€ 21,80*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 23,27*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 23,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,52*
€ 25,56*
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 19,67*
€ 27,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.