Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7310613901018 Herst.-Nr.: 7310613901018 EAN/GTIN: 7310613901018 |
| |
|
| | |
| 7310613901018 First Aid Kit »Medium« Eigenschaften: - Erste-Hilfe-Etui zur Ergänzung einer Erste-Hilfe-Station - Zur Befestigung am Gürtel - Material: Nylon mit Gürtelschlaufe Inhalt: - 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910) - 1 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911) - 10 x Salvequick Pflaster (REF 1880) - 6 x Salvequick Wundreiniger (REF 1880) - 4 x Salvequick Maxi Cover - 1 x Beatmungsmaske (REF 2596) - 2 x Safety Hand Cleanser (REF 2596) - 2 Paar Handschuhe (REF 2596) - 1 x Rettungsdecke (REF1892) - 1 x Elastische Binden 8 cm x 4 m (REF 1882) - 1 x Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900) - 1x Schere (REF 270002) - 1 x Erste-Hilfe-Anleitung Maße: B 231 x H 190 x T 78 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Sofortpflaster, salvequick sofortpflaster, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten grün, 7310613901018, CEDERROTH, Orkla, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Kit »Medium«, 28562492, 1647185, 28562486, Erste-Hilfe-Station, 28562473, Betrieblicher Arbeitsschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Erste-Hilfe-Kit MEDIUM, First Aid Kit »Medium«, Eigenschaften:, Erste-Hilfe-Etui zur Ergänzung einer Erste-Hilfe-Station, Zur Befestigung am Gürtel, Material: Nylon mit Gürtelschlaufe, Inhalt:, 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910), 1 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911), 10 x Salvequick Pflaster (REF 1880), 6 x Salvequick Wundreiniger (REF 1880), 4 x Salvequick Maxi Cover, 1 x Beatmungsmaske (REF 2596), 2 x Safety Hand Cleanser (REF 2596), 2 Paar Handschuhe (REF 2596), 1 x Rettungsdecke (REF1892), 1 x Elastische Binden 8 cm x 4 m (REF 1882), 1 x Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900), 1x Schere (REF 270002), 1 x Erste-Hilfe-Anleitung, Maße: B 231 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,28* | € 48,86* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 39,20* | € 50,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,29* | € 53,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,31* | € 58,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,41* | € 60,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|