Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth First Aid Kit, mittel, Cederroth First Aid Kit, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth First Aid Kit, mittel, Cederroth First Aid Kit, klein
Cederroth First Aid Kit, mittel, Cederroth First Aid Kit, klein
Cederroth First Aid Kit, mittel, Cederroth First Aid Kit, klein
Cederroth First Aid Kit, mittel, Cederroth First Aid Kit, klein
Cederroth First Aid Kit, mittel, Cederroth First Aid Kit, klein
Cederroth First Aid Kit, mittel, Cederroth First Aid Kit, klein
Artikel-Nr.:
     158-CU1013
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     390101
EAN/GTIN:
     7310803901019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Cederroth First Aid Kit mittel Erste Hilfe Tasche ideal für unterwegs
Cederroth First Aid Kit Mittel

  • besonders übersichtlich durch transparente Kunststofffächer
  • Farbe: grün-gelb
  • Produkte sind mit Anwendungshinweisen versehen
  • robuste Tasche, guter Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Schmutz

Inhalt

1 Cederroth 4-in-1 Blutstiller

1 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller

10 Salvequick Pflaster

6 Salvequick Wundreinigungstücher

4 Salvequick Maxi Cover

1 Beatmungsmaske

2 Safety Hand Cleanser

2 Paar Handschuhe

1 Rettungsdecke

1 Elastische Binde

1 Cederroth Burn Gel Dressing

1 Schere

1 Erste-Hilfe-Anweisungen

Maße (B x H x T): 23,1 x 19 x 7,8 cm

Platz für weitere Artikel


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,0
Höhe [cm]:
17,0
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
grün
Marke:
Cederroth
B × H × T [cm]:
22,0 × 17,0 × 7,0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 36,37*
€ 48,49*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 39,0344*
€ 50,3144*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,44*
€ 52,98*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,30*
€ 57,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,18*
€ 60,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.