| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040055120202 Herst.-Nr.: 7040055120202 EAN/GTIN: 7040055120202 |
| |
|
| | |
| 7040055120202 Jacke »Oxford Isulator« Eigenschaften: - Gerader Schnitt - Primaloft® Black-Isolierung 80 g - YKK®-Reißverschlüsse - Kinnschutz - Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen Material: - Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m² - Futter: 100 % Polyamid |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacken, 7040055120202, Helly Hansen, Helly, Deutschland, Jacke »Oxford Isulator«, 28561816, 1647071, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Jacke Oxford Insulator, Gr.2XL, schwarz Helly Hansen, Eigenschaften:, Gerader Schnitt, Primaloft® Black-Isolierung 80 g, YKK®-Reißverschlüsse, Kinnschutz, Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen, Material:, Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m², Futter: 100 % Polyamid, Hansen, GmbH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,53* | € 100,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,79* | € 101,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,71* | € 107,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,54* | € 109,27* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 102,41* | € 123,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|