Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Massivrohrs. FRSM 138-145 M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-558537
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558537
EAN/GTIN:
     4048962413281
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
558537 Die fischer Massivrohrschelle FRSM 138-145 M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
210 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
180 mm | 109 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
5 in
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, 558537, fischer Massivrohrs. FRSM 138-145 M10/M12 fvz, 4048962413281
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 378,03*
€ 450,84*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 392,76*
€ 454,61*
Frei Haus
ab € 539,754*
€ 607,934*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 614,97*
€ 687,90*
Lager 6QTZH
24
Frei Haus
ab € 703,81*
€ 778,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 778,10*
€ 925,939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 768,03*
€ 913,9557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 742,26*
€ 883,2894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 724,67*
€ 862,3573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 703,81*
€ 837,5339
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 35,1905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.