Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 138-145 M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-558537
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558537
EAN/GTIN:
     4048962413281
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 138-145 M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
210 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
180 mm | 109 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
5 in
Spannbereich:
138 - 145 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
10415.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 378,03*
€ 450,84*
Lager 5913
100
Frei Haus
ab € 392,76*
€ 454,61*
Frei Haus
ab € 539,754*
€ 607,934*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 614,97*
€ 687,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 675,606*
€ 750,816*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,61*
€ 540,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,76*
€ 530,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,17*
€ 507,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,01*
€ 495,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,76*
€ 467,38
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.