Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM138-145 M10/M12 fvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM138-145 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM138-145 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM138-145 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM138-145 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM138-145 M10/M12 fvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B4915320
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558537
EAN/GTIN:
     4048962413281
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
138 - 145 mm
Höhe Z:
109 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
5"
Güte:
ST
Breite:
210 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
180 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 377,65*
€ 449,22*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 394,25*
€ 452,98*
Lager 369
Frei Haus
ab € 539,934*
€ 606,054*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 617,03*
€ 685,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 678,146*
€ 748,376*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 606,054*
€ 721,20426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 597,944*
€ 711,55336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,964*
€ 685,39716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 562,434*
€ 669,29646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 539,934*
€ 642,52146
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 26,9967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.