Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Bürostuhl HARVARD 58x60x102 cm,Textil, Schwarz,14,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072011950
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OC00160BL
EAN/GTIN:
     5420072011950
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
5420072011950 Der 'Harvard' Belostuhl ist einfach, aber komfortabel. Das unschlagbare Qualitäts-/Preisverhältnis zusammen mit der mittleren Rückenlehne macht es zu einem mehrstuhl, der für gelegentliche Verwendung perfekt ist.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Basisdurchmesser: 63,0 cm
Breite in cm: 60
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 14,3
Höhe in cm: 102
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 58
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 44,0 cm
Rück-Höhe: 52,0 cm
Sitzbreite: 47,0 cm
Sitzhöhe: 43-53 (einstellbar)
Sitzpolsterung: Materialstärke: 35 kg/m
Sitztiefe: 47,0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
422
pro Stück
€ 6,99*
ab € 152,55*
€ 189,86*
3 Tage
606
pro Packung
€ 35,99*
ab € 791,99*
€ 896,47*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.