| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5411183086227 Herst.-Nr.: 5411183086227 EAN/GTIN: 5411183086227 |
| | |
|
| | |
| 5411183086227 Repacryl-D Spachtelmasse - Hochwertige, plasto-elastische, 1-komponentige, körnige Spachtelmasse - Auf Acrylatdispersions-Basis - Körnige Struktur (Rauhputz), passt sich der Umgebung ideal an - Sehr gut verarbeitbar - Farbecht, witterungs- und UV-beständig - Nach Aushärtung wasserfest (nicht geeignet als Abdichtungsmittel gegen stehendes Wasser) - Sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen - Nach Aushärtung anstrichverträglich mit geeigneten Alkydharz- und Dispersionsfarben - Für Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10 % - Für Fugen und Risse in Mauerwerk, Putz und Rauputz - Zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen - Zum Ausspachteln von Unebenheiten Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Gefahrenhinweise: | EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, montagekleber kartusche 310ml, komponentenkleber, baustoffkleber soudal, 5411183086227, Soudal, Repacyl, Repacryl-D Spachtelmasse, 28575958, 1649716, 28575936, Spachtelmassen, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 REPACRYL 310ml Spachtelmasse SOUDAL, Hochwertige, plasto-elastische, 1-komponentige, körnige Spachtelmasse, Auf Acrylatdispersions-Basis, Körnige Struktur (Rauhputz), passt sich der Umgebung ideal an, Sehr gut verarbeitbar, Farbecht, witterungs- und UV-beständig, Nach Aushärtung wasserfest (nicht geeignet als Abdichtungsmittel gegen stehendes Wasser), Sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen, Nach Aushärtung anstrichverträglich mit geeigneten Alkydharz- und Dispersionsfarben, Für Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10 %, Für Fugen und Risse in Mauerwerk, Putz und Rauputz, Zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen, Zum Ausspachteln von Uneb |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | € 6,90* | ab € 2,63* | € 3,39* | | | | | 16 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,44* | | | | Lager 6QTZH | | | | 15 | | € 6,99* | ab € 2,71* | € 3,51* | | | | | | 21 Tage | | | 15 | | € 4,79* | ab € 2,72* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00875* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 52,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|