| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-107862314 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 621054 EAN/GTIN: 9001494710544 |
| |
|
| | |
| Microfasertuch Frotty Profi für universelle Reinigung 40 x 40 cm Farbe blauAls Microfaser werden dünne Fasern bezeichnet, deren Durchmesser weniger als ein 1,0 dtex (1 g pro 10.000 Meter) betragen. Im Vergleich sind Baumwollfasern drei- bis viermal, das menschliche Haar hundertmal so stark. In einem Spezialverfahren – dem sogenannten „Ausrüsten“ – werden Multifilamentfasern zu Microfasern aufgesplittet. Dieses Verfahren führt zu einer großen Fadenoberfläche und gleichzeitig entstehen Hohlräume, in denen Wasser gespeichert wird. Eine moderne Microfaser weist dadurch im Vergleich zu einem Baumwollprodukt oder anderen Fasern ein Vielfaches an Speicherkapazität auf. Entscheidend ist, dass die feinen Fasern eine wesentlich höhere Schmutzaufnahme besitzen, und auch aus kleinsten Vertiefungen den Schmutz lösen und dadurch eine deutlich bessere Reinigungswirkung erzielen. Die 2-Komponenten-Faser (Polyester/Polyamid) entfernt dabei sowohl wässrige, als auch fett- oder ölhaltige Verschmutzungen in einem Arbeitsgang. - Microfaserprodukte sind leicht zu reinigen und besitzen kurze Trocknungszeiten. Prinzipiell sollten Microfaserprodukte in einem Temperaturbereich von 40 bis 60 Grad Celsius gewaschen werden. Sie können die Micorfaserprodukte auch bis zu 95 Grad waschen, dies verkürzt jedoch die Lebensdauer und Reinigungsleistung der Produkte spürbar.
- Microfasertücher und Microfasermöppe sollten generell getrennt voneinander, und nicht mit Baumwollprodukten gewaschen werden (oder Sie verwenden ein Wäschenetz).
- Wichtig: Bei der erstmaligen Waschung sollten nur Produkte mit gleichen Farben gewaschen werden – Stichwort: „Ausbluten“. Verwenden Sie am besten PH neutrale Waschmittel. Weichspüler dürfen nicht verwendet werden. Wäschetrockner sind grundsätzlich nicht zu empfehlen und falls doch, nur bis zu einer Temperatur von max. 80 Grad.
Universaltuch mit formstabiler Schlingenstruktur (frotteeartig) und hohem Volumen, geeignet auf allen gängigen Oberflächen für die universelle Unterhaltsreinigung. Ideal für stark verschmutzte Oberflächen.Pflegehinweis: waschbar 40 - 90º C Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 400 x 400 mm | Material: | PES/PA | Type: | Frotty Profi | Inhalt: | 1 ST | Oberfläche: | Frotteestruktur | Ausführung: | gewirkt, formstabil | Stärke: | 300 g/m² | Einsatzbereich: | glatte Oberflächen aller Art | Vorreinigung von Fenstern | stark verschmutzte Oberflächen | Produktart: | Tuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm blau, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Baumwolltuch, Putzfetzen, Reinigungstuch, Rezi, bmhrandsortiment |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,39* | € 2,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 1,95* | ab € 10,26* | € 15,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|