| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612474 Herst.-Nr.: 5411183086227 EAN/GTIN: 5411183086227 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270607330, Spachtelmasse Repacryl-D , Hochwertige, plasto-elastische, 1-komponentige, körnige Spachtelmasse ,Auf Acrylatdispersions-Basis , Körnige Struktur (Rauhputz), passt sich der Umgebung ideal an , Sehr gut verarbeitbar , Farbecht, witterungs- und UV-beständig , Nach Aushärtung wasserfest (nicht geeignet als Abdichtungsmittel gegen stehendes Wasser) , Sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen , Nach Aushärtung anstrichverträglich mit geeigneten Alkydharz- und Dispersionsfarben , Für Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10 % , Für Fugen und Risse in Mauerwerk, Putz und Rauputz , Zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen , Zum Ausspachteln von Unebenheiten Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Fabrikat: Soudal Weitere Informationen: | | Ausführung: | 310-ml-Kartusche | Markenname: | Soudal | Herstellername: | Soudal N.V. | Herstellerartikelnummer: | 106184 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, montagekleber kartusche 310ml, komponentenkleber, baustoffkleber soudal, Acryl-Dichtungsmasse, REPACRYL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 15 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,41* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 3,47* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 2,70* | € 3,49* | | | | | 9 Tage | | | 15 | | € 4,79* | ab € 2,71* | € 3,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00855* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 51,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|