| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4901792031110 Herst.-Nr.: 4901792031110 EAN/GTIN: 4901792031110 |
| |
|
| | |
| 4901792031110 Einweghandschuh »7555 EBT« Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: - Einweghandschuhe - Latexfrei - Chemikalienbeständig - Wasserabweisend - Verbesserte Sensibilität - Geringes Gewicht - Schutz des Unterarms - Silikonfrei - Ungepudert - Strukturierte Oberfläche der Fingerkuppen Anwendungsbereiche: Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Maler- & Spritzlackierbetriebe, HoReCa, Notrufdienste, Zytostatika, Labor, Pharma & Analyse, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical, Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe) Material: 100 % Nitril, biologisch abbaubar Länge: 295 mm Stärke: 0,12 mm Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuhe puderfrei nitrilhandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 4901792031110, SHOWA®, Schutzhandschuh, Einweg-Handschuh, Einweghandschuh »7555 EBT«, 28563726, 1647320, 28563674, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Einweghandschuh 7555, Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009, Eigenschaften:, Latexfrei, Chemikalienbeständig, Wasserabweisend, Verbesserte Sensibilität, Geringes Gewicht, Schutz des Unterarms, Silikonfrei, Ungepudert, Strukturierte Oberfläche der Fingerkuppen, Anwendungsbereiche: Umgang mit komplizierten Teilen, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Maler- & Spritzlackierbetriebe, HoReCa, Notrufdienste, Zytostatika, Labor, Pharma & Analyse, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical, Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe), Material: 100 % Nitril, biologisch abbaubar, Länge: 295 mm, Stärke: 0, 12 mm< |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,15* | € 28,75* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 20,19* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|