Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784746373
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784746373
EAN/GTIN:
     4317784746373
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
4317784746373 Softshelljacke »twenty-four«
Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
- Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, softshelljacke blau s, herren jacke, herren-jacke größe s, 4317784746373, FORTIS, Jacke, Softshelljacke »twenty-four«, 28561804, 1647070, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.S, Eigenschaften:, Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, Bis 40 °C waschbar, Innen mit Microfleece, Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, Viele Reißverschlusstaschen, Stiftetasche auf dem Oberarm, Innentasche mit Klettverschluss, Verstellbare Saumweite, Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit, Material:, Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece, Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
153
€ 6,90*
ab € 35,90*
€ 46,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,15*
€ 46,74*
3 Tage
153
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 46,80*
2 Tage
153
€ 8,50*
ab € 41,39*
€ 53,32*
Lager 6QTZH
156
€ 6,99*
ab € 49,54*
€ 62,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.