Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784746328
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784746328
EAN/GTIN:
     4317784746328
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
4317784746328 Softshelljacke »twenty-four«
Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Bis 40 °C waschbar
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
- Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
- Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
- Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 4317784746328, FORTIS, Jacke, Softshelljacke »twenty-four«, 28561804, 1647070, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.3XL, Eigenschaften:, Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, Bis 40 °C waschbar, Innen mit Microfleece, Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, Viele Reißverschlusstaschen, Stiftetasche auf dem Oberarm, Innentasche mit Klettverschluss, Verstellbare Saumweite, Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit, Material:, Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece, Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 35,95*
€ 46,40*
3 Tage
34
€ 4,79*
ab € 36,11*
€ 46,41*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 46,46*
2 Tage
40
€ 8,50*
ab € 41,25*
€ 52,81*
Lager 6QTZH
40
€ 6,99*
ab € 49,37*
€ 62,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.