Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Achim schw./anthr.,Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784732871
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784732871
EAN/GTIN:
     4317784732871
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
4317784732871 Pilotenjacke »Achim«
Eigenschaften:
- 4-in-1-Jacke
- Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter
- Heraustrennbares Faserpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen
- 2-Wege-Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche
- Zwei Seitentaschen
- Strickbund an den Ärmeln und am Saum
Material:
- Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
- Innenmaterial: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Faserpelzfutter: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, fortis herrenjacke, herren jacke, arbeitsjacke grau, 4317784732871, FORTIS, Freizeitjacke, Pilotenjacke »Achim«, 28561343, 1646980, 28561317, Arbeits-Jacke, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Pilotenjacke Achim schw./anthr, Gr. M, Eigenschaften:, 4-in-1-Jacke, Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter, Heraustrennbares Faserpelzfutter, Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen, 2-Wege-Frontreißverschluss, Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Je eine Handy, - Ärmel- und Innentasche, Zwei Seitentaschen, Strickbund an den Ärmeln und am Saum, Material:, Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester, Faserpelzfutter: 100% Polyester, Jacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
265
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 32,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,63*
€ 32,44*
€ 4,90*
ab € 25,57*
€ 34,64*
5 Tage
265
€ 4,95*
ab € 27,42*
€ 35,78*
Lager 6QTZH
258
€ 6,99*
ab € 29,05*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.