Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Achim schw./anthr.,Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke Achim schw./anthr.,Gr. M
Pilotenjacke Achim schw./anthr.,Gr. M
Artikel-Nr.:
     4012-1111785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732871
EAN/GTIN:
     4317784732871
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Pilotenjacke »Achim«

Eigenschaften:
• 4-in-1-Jacke
• Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter
Ausführung:
• Heraustrennbares Faserpelzfutter
• Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen
• 2-Wege-Frontreißverschluss
• Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
• Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche
• Zwei Seitentaschen
• Strickbund an den Ärmeln und am Saum
Material:
Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Innenmaterial: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Faserpelzfutter: 100% Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
4317784732871
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
265
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 32,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,63*
€ 32,44*
€ 4,90*
ab € 25,57*
€ 34,64*
5 Tage
265
€ 4,95*
ab € 27,42*
€ 35,78*
8 Tage
258
€ 6,99*
ab € 29,05*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.