| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227990 Herst.-Nr.: 4317784732871 EAN/GTIN: 4317784732871 |
| | |
|
| | |
| Fortis Pilotenjacke 4-in-1 ACHIM
Ausführung: tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter heraustrennbares Faserpelzfutter abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen 2-Wege-Frontreißverschluss zwei Brusttaschen mit Reißverschluss je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche zwei Seitentaschen Strickbund an den Ärmeln und am Saum
Material: Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Innenmaterial: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester Faserpelzfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fortis | Größe: | M | Farbe: | schwarz-anthrazit | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | schwarz | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, fortis herrenjacke, herren jacke, arbeitsjacke grau, Jacke, Freizeitjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,73* | € 32,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,74* | € 32,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,49* | € 35,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,38* | € 36,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,10* | € 38,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|