| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784710657 Herst.-Nr.: 4317784710657 EAN/GTIN: 4317784710657 |
| |
|
| | |
| 4317784710657 HSS-Co5-Spiralbohrer, blank - Profilgeschliffen - HSS-Co5 - DIN 338 - Typ VA - Spitzenwinkel 130° - Spiralwinkel 25–30° - Präziser Kreuzanschliff - Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal - Schaft zylindrisch - Rechtsschneidend - Kobalt-Anteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit - Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din338 typ rn 4,0 mm, din 338 rn, din 338, 4317784710657, FORTIS, Bohrer, Spiralbohrer, HSS-Co5-Spiralbohrer, geschliffen, 25-30°, 28597580, 1653359, 28597552, HSS/HSS-E Spiralbohrer, 28597516, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS, blank, Profilgeschliffen, HSS-Co5, Typ VA, Spitzenwinkel 130°, Spiralwinkel 25–30°, Präziser Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal, Schaft zylindrisch, Rechtsschneidend, Kobalt-Anteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle, DIN338 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,76* | € 1,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,76* | € 1,18* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,828* | € 1,278* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,86* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|