Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784710657
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784710657
EAN/GTIN:
     4317784710657
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5-Spiralbohrer, blank • Profilgeschliffen • HSS-Co5 • DIN 338 • Typ VA • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 25–30° • Präziser Kreuzanschliff • Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Kobalt-Anteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit • Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Gesamtlänge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
372
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,52*
€ 0,79*
3 Tage
364
1
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,80*
11 Tage
179
1
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,04*
Lager 214
364
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.